カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(190)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(25)
  • SMC(1,069)
  • BIGM(丸山製作所)(1,051)
  • YAMAHA(ヤマハ)(747)
  • MAZDA(マツダ)(586)
  • エスコ(127)
  • ホンダ(104)
  • IDEC(和泉電気)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 日野自動車(81)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(79)
  • KTC(78)
  • DAYTONA(デイトナ)(73)
  • TRUSCO(72)
  • FPC(72)
  • brembo(70)
  • 三菱電機(68)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
  • SHIMANO(シマノ)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-21」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50個)
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(35個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN 大阪魂3カ-ユニ フランジN(Sツキ(DIN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
六角コーチスクリュー(鉄)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(50個)
翌々日出荷
材質頭部形状六角
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(22個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
529税込582特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
478税込526
1パック(12個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
189税込208
1パック(9個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類ウィット
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
289税込318
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)大阪魂(6件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)大阪魂(1件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
559税込615
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格1種表面処理コートねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(150個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ大阪魂(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
30,054税込33,059
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
37,334税込41,067
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
37,334税込41,067
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
クロ-ムラグナット 大阪魂クロ-ムラグナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプ細目呼びM12寸法D1(mm)15寸法D2(mm)19寸法H1(mm)10寸法H2(mm)19寸法S1(mm)21寸法S2(mm)19.5
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
899税込989特価
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイトねじ山種類ウィット
3カ-W 4カクN 大阪魂3カ-W 4カクN大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(12個)
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
549税込604
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
●小口のパック売りです
材質ねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ