カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(195)
  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1,215)
  • (294)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • レイ・アウト(62)
  • 三ツ星ベルト(44)
  • トリニティ(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • TRUSCO(33)
  • 協育歯車(30)
  • KTC(29)
  • ノーブランド(29)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • FPC(25)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • エスコ(23)
  • LEPLUS NEXT(23)
  • イスカル(20)
  • ミドリ安全(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-26」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
31,352税込34,487特価
1袋(500個)
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
509税込560特価
1パック(1個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
199税込219
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
469税込516
1パック(5個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類ウィット
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
38,267税込42,094
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
14,674税込16,141
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高ナット ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット ウィット(鉄/生地)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山種類ウィット
袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)大阪魂(6件のレビュー)
469税込516
1パック(4個)
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
659税込725特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
579税込637
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(60個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ)大阪魂
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(80個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ユニクロ仕様ビット番号:2番材質種類LIVEシンワッシャー
GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ 大阪魂GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ大阪魂
2,996税込3,296
1個(80個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)10.5呼び4.7寸法d1(mm)4.7寸法d2(mm)3.8寸法S1(mm)26寸法S2(mm)17
SコートステンCAP P=26X12P=2 大阪魂SコートステンCAP P=26X12P=2大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(Φmm)11.4寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
30,894税込33,983
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
43,774税込48,151
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
45,080税込49,588
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
GB クロゼットワクヨウ(ブリスタ 大阪魂GB クロゼットワクヨウ(ブリスタ大阪魂
1,227税込1,350
1個(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)10.5呼び4.7寸法d1(mm)4.7寸法d2(mm)3.8寸法S1(mm)26寸法S2(mm)17
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)大阪魂
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS403規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
309税込340
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート スレンダービス 大阪魂クロメート スレンダービス大阪魂
667税込734
1袋(119個)
翌々日出荷
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
479税込527
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
●小口のパック売りです
材質ねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ