カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(214)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • ParkerTAIYO(244)
  • 岩田製作所(100)
  • TRUSCO(79)
  • ワルター(74)
  • コガネイ(72)
  • 山本光学(58)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • 椿本チエイン(49)
  • ニューストロング販売(47)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 協育歯車(43)
  • OSG(オーエスジー)(37)
  • RS PRO(37)
  • 三木プーリ(36)
  • KTC(35)
  • 三菱電機(33)
  • 三共製作所(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-35」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
48,534税込53,387特価
1袋(500個)
当日出荷から9日以内出荷
SUSオールプラグ 大阪魂SUSオールプラグ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
ドブ S45C コウリキW(F35M16 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M16大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)4.5寸法D(mm)32
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
39,480税込43,428
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
20,540税込22,594
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
659税込725
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ハンガーボルト(ステンレス) 大阪魂ハンガーボルト(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質ステンレス
コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
619税込681
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(7本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
779税込857
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(75個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス規格1種表面処理コートねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(75個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ドブ S45C コウリキW(F35M20 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M20大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)4.5寸法D(mm)40
Yステンコト エクスタップフレキ スクエアー 大阪魂Yステンコト エクスタップフレキ スクエアー大阪魂
4,412税込4,853
1袋(340個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブ S45C コウリキW(F35M12 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M12大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26
クリンプナット平頭(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂クリンプナット平頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部平頭
SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRRN大阪魂
47,227税込51,950
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
676税込744
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ユニクロ S45C コウリキW(F35M12 大阪魂ユニクロ S45C コウリキW(F35M12大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26