カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- SMC(3,196)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- MAZDA(マツダ)(142)
- 近藤製作所(134)
- 日野自動車(124)
- ParkerTAIYO(110)
- サンドビック(87)
- 長野計器(87)
- マキテック(81)
- ジーベック(50)
- ホンダ(50)
- 三菱マテリアル(50)
- 鶴賀電機(48)
- ネグロス電工(47)
- トヨタ(44)
- AFAM(アファム)(43)
- SPG(40)
- 協育歯車(38)
- ブランドをもっと見る
「s0090」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥719税込¥7911本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥789税込¥8681本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥1,978税込¥2,1761個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
六角ナット(3種(S45C/生地)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(1個)翌々日出荷材質S45C厚さ(mm)36ねじピッチ5.5規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)90表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約104二面幅S(mm)90ねじの呼びM60寸法m1(mm)36寸法dw(Φmm)約87
イエロー ヤマヒロ ラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)4日以内出荷サイズ4.8×90寸法L(mm)90寸法H(mm)4.5寸法d(mm)9寸法S(mm)65寸法P(mm)1.6ねじの呼びd4.8