カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • 三菱マテリアル(16)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 四国化成(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(11)
  • ケナメタル(8)
  • 京セラ(7)
  • TRUSCO(7)
  • 日研工作所(7)
  • THK(6)
  • NOK(5)
  • ミヤナガ(5)
  • FPC(5)
  • コガネイ(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • ネグロス電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s145」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
968税込1,065
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
55,254税込60,779
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ナット(1種)(細目)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(S45C/生地)大阪魂
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種(細目(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂六角ナット(1種(細目(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
31,980税込35,178
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ6表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類メートル細目規格1種
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
22,225税込24,448
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
820税込902
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
38,743税込42,617
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
29,960税込32,956
1袋(100個)
3日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
1,792税込1,971
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
1,452税込1,597
1個
翌々日出荷から9日以内出荷