カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(91)
  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,390)
  • コガネイ(383)
  • 岩田製作所(136)
  • メディアカバーマーケット(125)
  • 京セラ(109)
  • TRUSCO(106)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • 三菱マテリアル(91)
  • イスカル(86)
  • brembo(83)
  • サンドビック(75)
  • OSG(オーエスジー)(73)
  • omron(オムロン)(72)
  • Gクラフト(71)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(70)
  • DAYTONA(デイトナ)(68)
  • VISHAY(65)
  • イマオコーポレーション(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s16」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
スナップピン(鉄/三価クロメート) 大阪魂スナップピン(鉄/三価クロメート)大阪魂(35件のレビュー)
619税込681
1パック(30個)
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)大阪魂(8件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類シールワッシャー
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先寸法S(mm)-頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)大阪魂
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め) 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (鉄/黒染め)大阪魂
459税込505
1個ほか
翌々日出荷
材質穴の形状六角穴表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
CAP 大阪魂CAP大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷から9日以内出荷
S45C ハイテンションW(M16 大阪魂S45C ハイテンションW(M16大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
呼びM16
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
40,247税込44,272特価
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンCAP(ウィット 大阪魂ステンCAP(ウィット大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
シールW(S1フッソ 大阪魂シールW(S1フッソ大阪魂
43,774税込48,151
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW 大阪魂シールW大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW(S1フッソ SUS 大阪魂シールW(S1フッソ SUS大阪魂
825税込908
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)1.2
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(33個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(12個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
CAP(ウィット 大阪魂CAP(ウィット大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂OVトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブ S45C コウリキW(F35M16 大阪魂ドブ S45C コウリキW(F35M16大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)4.5寸法D(mm)32
SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂SUS329 J4L 6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ UNF くぼみ先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
30,520税込33,572
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンSEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
40,107税込44,118
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
17,605税込19,366
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(50個)
翌々日出荷
材質穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
タ-ンナットM6 大阪魂タ-ンナットM6大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
呼び径M6寸法H(mm)12寸法L1(mm)23寸法S(mm)16+器材厚A寸法L2(mm)19寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
3カ-W S45C ハイテンションW(M16 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M16大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
呼びM16寸法t(mm)6
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷