カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(1,463)
  • WIDIA(514)
  • メディアカバーマーケット(370)
  • コガネイ(334)
  • ParkerTAIYO(226)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(200)
  • TRUSCO(186)
  • 岩田製作所(153)
  • (146)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • 三菱(133)
  • omron(オムロン)(120)
  • CKD(120)
  • コーセル(116)
  • Altrider (アルトライダー)(110)
  • 京セラ(108)
  • ニッセイ(106)
  • IDEC(和泉電気)(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s20」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
薄型アルミブラケット 大阪魂薄型アルミブラケット大阪魂(34件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質6N01 アルマイト
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
459税込505特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメート
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
CAP 大阪魂CAP大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート スレンダービス 大阪魂クロメート スレンダービス大阪魂
667税込734
1袋(151個)
翌々日出荷
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
20,125税込22,138特価
1袋(500個)
当日出荷から9日以内出荷
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978特価
1箱(150個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理生地ねじの種類ナット
ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(1300個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
シールW 大阪魂シールW大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
45,980税込50,578
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(24個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
ステンレス回転グリップ 大阪魂ステンレス回転グリップ大阪魂(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径MM6材質全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7表面処理生地寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61
ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂ターンナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77
クロメート ミニビス 大阪魂クロメート ミニビス大阪魂
2,152税込2,367
1個
翌々日出荷
(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅寸法S(mm)10表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
シールW(S1フッソ 大阪魂シールW(S1フッソ大阪魂
50,960税込56,056
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(1300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
SUS310S 寸切り 両面取り M20 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M20大阪魂
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンSEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W S45C ハイテンションW(M20 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M20大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)6寸法D(mm)40