カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(56)
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- SMC(161)
- ノーブランド(124)
- ホンダ(109)
- 鈴木ブロンズ継手(93)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(88)
- いけうち(82)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- PISCO(ピスコ)(49)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- ヒルトライン(34)
- 京セラ(33)
- RS PRO(26)
- 伊東電機(25)
- 三共製作所(24)
- アズワン(19)
- CF POSH(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「s303」の検索結果
特価

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)
大阪魂(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
SUS304 ナイロンコーティングW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
SUS303 6カクスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂材質ステンレス(SUS303)寸法L(mm)13表面処理脱脂寸法l1(mm)6
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂材質快削ステンレス鋼(SUS303)寸法L(mm)4表面処理脱脂寸法l1(mm)2
SUS(-)ローレットビス(タイワン
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。寸法D(mm)1.8寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)10
SUS(-)ローレットビス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
ニッケルBSクランプノブN(D30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
SUSクランプノブN(D35
大阪魂¥1,420税込¥1,5621個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
SUSクランプノブN(D30
大阪魂¥1,140税込¥1,2541個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D35
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D24
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6