カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(1,105)
- マルゼン[厨房機器](887)
- ホンダ(529)
- BIGM(丸山製作所)(472)
- SMC(212)
- 三菱電機(135)
- 日野自動車(132)
- シンコー(125)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(101)
- RS PRO(95)
- TRUSCO(77)
- ERECTA(エレクター)(76)
- アズワン(63)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- サカエ(50)
- 東製作所(45)
- キャニオン(37)
- コンサス(36)
- ブランドをもっと見る
「s43」の検索結果
特価

(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS430)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)翌々日出荷材質SUS430長さ(mm)30ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)4寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)6寸法e(mm)(最小)6.863頭部形状六角穴付き寸法b(mm)28寸法K(mm)(最大)8寸法da(mm)(最大)9.2寸法v(mm)(最大)0.8穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)13ねじの呼びM8寸法ds(mm)(最大)8ねじ山種類メートル並目
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(91個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(44個)ほか翌々日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
クロメート スリムビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(47個)翌々日出荷から9日以内出荷ビックス スリムビス スリムピスは内装用に開発されたピスです。 シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、 特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み 最高の仕上げを保障します。
エンビボルト(アサヒ
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)1.75寸法L(mm)45呼び径M12寸法S(mm)43寸法e(mm)8寸法R(mm)0.3r平径(mm)六角平径19
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(10個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(12個)ほか4日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・