カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(952)
- 機構部品(24)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(85)
- SMC(3,596)
- ホンダ(3,402)
- BIGM(丸山製作所)(2,828)
- MAZDA(マツダ)(2,771)
- KITO(キトー)(1,666)
- 理研計器(817)
- NAKANO(502)
- TRUSCO(481)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(479)
- サンエス(476)
- 日野自動車(451)
- ニッサン(391)
- エスコ(351)
- SUS(エスユーエス)(323)
- オカムラ(岡村製作所)(316)
- 雅(315)
- 三菱ふそう(308)
- オザック精工(299)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s6」の検索結果
特価

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(90個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(50本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき材質ポリエチレン十字穴番号No.2用
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
Dブラウン(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色ダークブラウン寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
パールW(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
SUS(+)SタイプサラD6
大阪魂¥667税込¥7341セット(41個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
...