カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • ParkerTAIYO(152)
  • 三菱マテリアル(89)
  • サンドビック(87)
  • 長野計器(87)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • 渡辺製作所[住設機器](62)
  • ネグロス電工(53)
  • AFAM(アファム)(46)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • SPG(40)
  • SHIMANO(シマノ)(40)
  • 三菱(40)
  • 協育歯車(39)
  • ジーベック(38)
  • ホンダ(36)
  • TRUSCO(35)
  • ハリケーン(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s90」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)大阪魂(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
六角ナット3種(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット3種(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
並目
材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂デンデンボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
96,880税込106,568特価
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
デンデンボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378特価
1箱(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)大阪魂
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ねじピッチ3規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
758税込834
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ナット 1種 切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 切削(鉄/生地)大阪魂
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
1,978税込2,176
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
24,640税込27,104
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M16大阪魂
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM16材質310Sピッチ2仕様両平先
六角ナット(1種)(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット(1種)(鉄/ユニクロ)大阪魂
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
六角ナット(1種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種)(細目)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロームねじ山種類メートル細目
六角ナット(3種(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(3種(S45C/生地)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM60材質S45Cねじピッチ5.5表面処理生地(または標準)規格3種寸法S(mm)90厚さ(mm)36ねじの種類ナット寸法e(mm)約104二面幅S(mm)90寸法m1(mm)36寸法dw(Φmm)約87
六角ナット 3種 切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種 切削(鉄/生地)大阪魂
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理生地
六角ナット(3種(切削(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(3種(切削(ステンレス/生地)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)規格3種
クロメート パネリードS 大阪魂クロメート パネリードS大阪魂
896税込986
1個ほか
翌々日出荷
付属ビットT-40
パネリードコウ 大阪魂パネリードコウ大阪魂
1,283税込1,411
1個
翌々日出荷
付属品ビットT-50、六角ソケット19mm寸法d(mm)12呼び12鉄板厚さ(mm)~12.0
SUS410 コースウッド 大阪魂SUS410 コースウッド大阪魂
11,267税込12,394
1袋(200個)
翌々日出荷
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT大阪魂
905税込996
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ナット(1種)(SCM435/生地) 大阪魂六角ナット(1種)(SCM435/生地)大阪魂
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格1種表面処理生地
六角ナット(1種)(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット(1種)(鉄/クロメート)大阪魂
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメート
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
468税込515
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ナット(1種)(S45C/クローム) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/クローム)大阪魂
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理クローム
Oリング 4C-S(SM) 大阪魂Oリング 4C-S(SM)大阪魂
75,787税込83,366
1袋(200個)
9日以内出荷