カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- NOK(378)
- イトーキ(95)
- Festo(67)
- SMC(59)
- R&G RACING PRODUCTS(51)
- ERECTA(エレクター)(48)
- ナイキ(44)
- イワコー(43)
- Thermo Fisher Scientific(39)
- TAKMAN(33)
- メディアカバーマーケット(32)
- bitstrong(ビットストロング)(31)
- HAMMOND(29)
- Hutchinson(29)
- 廣杉計器(25)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- エムディーエス(23)
- RS PRO(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sbs」の検索結果
特価

POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)ほか翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。材質ステンレス仕上生地
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(19個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
POPリベット(ラージSSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。材質SUS、スチール寸法H(mm)9.5寸法P(mm)1寸法M(mm)1.9引張強度(N)3000リベット呼径D(mm)3.2加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)2500
ROHS BSヒラツキビーロック(N42
大阪魂¥758税込¥8341個翌々日出荷長さ(mm)8.5寸法A(mm)6.7寸法F(mm)7.9寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法B(mm)8.5寸法C(mm)6.4寸法G(mm)0.99ねじの呼びM5×0.8
マッシュル-ムノブN(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5
マッシュル-ムノブN(D34
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
SUSクランプノブN(D35
大阪魂¥1,420税込¥1,5621個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
ニッケルBSクランプノブN(D30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
SUSクランプノブN(D30
大阪魂¥1,140税込¥1,2541個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D35
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D24
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
グリップナットS2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法d(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10有効深さ(mm)10寸法h(mm)15
グリップナットS4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法d(mm)13寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11有効深さ(mm)14寸法h(mm)20
グリップナットS1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具
セブンノブN(D40
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ナット部: BSBM(カドミウム 75ppm以下)用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)15寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13寸法Lf(mm)14ねじの呼びM8
0クロムSB Sタイプ トラス
大阪魂¥8,596~税込¥9,456~1セット(800個)ほか9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法l(mm)20寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4