カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 日東工器(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- アソー(2)
- 日本研紙(2)
- 熱研(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- 東芝ライテック(1)
- 内外電機(1)
- 日本レヂボン(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「sn120」の検索結果

スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥16,625税込¥18,2881袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
POPスタンドオフスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.2寸法S(mm)10寸法D(mm)7.18ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)7.2最小板厚(mm)1スペーサ410