カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- Panasonic(パナソニック)(29)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- goot(太洋電機産業)(13)
- アイリスチトセ(11)
- オチアイ(8)
- 石川金属(7)
- 日東工業(5)
- REPSOL(5)
- タカチ電機工業(4)
- 東芝ライテック(4)
- ホーザン(4)
- PULS(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 積水樹脂(3)
- 日本アルミット(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- ブランドをもっと見る
「sn40」の検索結果
特価

SUS ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)翌々日出荷材質鋼形状ボス:TサイズNo.USN-4001寸法H(mm)5寸法A(mm)20寸法t(mm)0.4寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)10寸法D2(mm)8適合ねじM4×0.7寸法P(mm)1.2寸法HF(mm)7
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥51,894税込¥57,0831袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。