カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(5)
- 日東工器(9)
- TRUSCO(8)
- エルティーアイ(8)
- Petronas(8)
- イマオコーポレーション(6)
- サンコー(三甲)(5)
- 重松製作所(5)
- ホンダ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 積水樹脂(4)
- 三菱電機(4)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- 東洋バルヴ(4)
- シナノ製作所(4)
- イメージニクス(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日東工業(3)
- 日本緑十字社(3)
- ブランドをもっと見る
「sn80」の検索結果
特価

スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥49,654税込¥54,6191袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS304メカナット(6800SN8
大阪魂¥714税込¥7851個翌々日出荷材質ステンレスSUS304奥行(mm)裏面必要奥行:32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100ねじの呼びM8
POPスタンドオフスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.2寸法S(mm)10寸法D(mm)7.18ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)7.2最小板厚(mm)1スペーサ410