カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(62)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(3)
- 日産ネジ(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- StarTech.com(30)
- ダイヤトレンド(24)
- KTC(12)
- 東日製作所(10)
- M5Stack(10)
- アイゼン(9)
- RS PRO(9)
- LINDY(9)
- シングウ(新宮商行)(8)
- タカチ電機工業(7)
- カラークリエーション(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- モートーン(5)
- omron(オムロン)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
「sp p2 m8」の検索結果

ニッケルWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
3カ-BWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)60寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
キジ トリーマSP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)10種類SP=3寸法a(mm)8.4表面処理生地頭部形状六角寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8
WAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
3カ-B トリーマSP=3
大阪魂¥7,612税込¥8,3731袋(150個)翌々日出荷長さ(mm)10寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)
3カ-W トリーマSP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷種類SP=3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13表面処理3価ホワイト頭部形状六角寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)
キジ4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
キジ4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
ユニクロ4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=2(SPAK組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ニッケル トリーマSP=3
大阪魂¥7,094税込¥7,8031袋(150個)9日以内出荷長さ(mm)10寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(130個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
BC トリーマSP=3
大阪魂¥7,440税込¥8,1841袋(150個)9日以内出荷長さ(mm)10寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)
(+)ナベSP=3(SPAK+JISW組込)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
クロメート トリーマSP=3
大阪魂¥5,765税込¥6,3421袋(150個)9日以内出荷長さ(mm)10寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6※(ステンレス製は、外径18×厚み1.2)
(+)ナベSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,898税込¥6,4881箱(800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=2(SPAK組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,498税込¥8,2481箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角トリーマSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,398~税込¥3,738~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類SP=2(SPAK組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(1000個)翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(1300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ジオメット 4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥5,578税込¥6,1361個9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(150個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=2(SPAK組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,798税込¥8,5781箱(1300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)7.06寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4