カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(76)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 工進(8,014)
- 三菱ふそう(2,013)
- ホンダ(1,433)
- SPARKFUN(1,136)
- タカチ電機工業(698)
- サンコー(三甲)(602)
- SMC(576)
- ミツビシ(300)
- RS PRO(248)
- サカエ(240)
- トヨタ(203)
- INAX(LIXIL)(181)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- ニッサン(127)
- 日立産機システム(126)
- メディアカバーマーケット(125)
- 日野自動車(116)
- Optibelt(106)
- 富士コンプレッサー(105)
- ブランドをもっと見る
「spa」の検索結果

4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(130個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(9個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4ねじの呼びM6
7マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,398~税込¥5,938~1箱(250個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM6
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ1.0寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)7ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
SPACSUS410 アメラスクリュー
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷十字穴番号2寸法L(mm)33呼び径4ねじ長さ(mm)25働き長さ(mm)25適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1最大取付物厚さ(mm)8最大引張荷重(kN)3寸法dk(mm)10穿孔径(mm)3.2
SPAC SUS410 PレスアンカーナベWH
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷材質SUS410寸法L(mm)45頭部形状ナベ適合ビットTB-2寸法k(mm)3寸法dk(mm)9.6埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:30穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)55-tねじ部長さ(mm)35
SPAC SUS410 ハードエッジD(WH
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷材質SUS410下穴径(Φmm)3.4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10ねじの呼び4
六角トリーマSP=2(SPAK組込)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)ナベSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(900個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=2(SPAK組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=2(SPAK組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=2(SPAK組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(900個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=2(SPAK組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=3(SPAK+JISW組込)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥8,098~税込¥8,908~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
キジ4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
六角トリーマSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥8,898~税込¥9,788~1箱(50個)ほか翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(300個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=2(SPAK組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベSP=4(SPAK+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴