カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(43)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- 黒田精工(740)
- ホンダ(330)
- RS PRO(319)
- ERECTA(エレクター)(273)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(258)
- NSK(日本精工)(167)
- メディアカバーマーケット(150)
- StarTech.com(143)
- MICROCHIP(128)
- NB(日本ベアリング)(116)
- エス・ピー・エアー(115)
- SP忠男(97)
- 三菱ふそう(88)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- APEM(81)
- サンワサプライ(77)
- 工進(66)
- エレコム(57)
- BULGIN(52)
- ブランドをもっと見る
「sps」の検索結果
特価

シールド POPナット(ステン SSPS
大阪魂¥778~税込¥856~1個翌々日出荷寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1
SUS ノルトロックWハバヒロ
大阪魂¥4,029税込¥4,4321個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254型式NL18spss
キジ4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
キジ4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
ユニクロ4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X20
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X16
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)16寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-ユニ パッチスクリューPSP
大阪魂¥16,332税込¥17,9651袋(500個)9日以内出荷十字穴番号2寸法L(mm)16寸法b(mm)12.5適合ビットTB-2寸法k(mm)2.3呼び径d4.5寸法dk(mm)8.5寸法Ln(mm)3.5適合厚さ(mm)下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
クロメ-ト 4マ-クUP SP=3
大阪魂¥3,894税込¥4,2831個9日以内出荷長さ(mm)18寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
SUS410 パッチスクリューPSP-S
大阪魂¥25,380税込¥27,9181袋(500個)9日以内出荷十字穴番号2寸法L(mm)19寸法b(mm)15.5適合ビットTB-2寸法k(mm)2.3呼び径d4.5寸法dk(mm)8.5寸法Ln(mm)3.5適合厚さ(mm)下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40
大阪魂¥6,476税込¥7,1241個9日以内出荷長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X14
大阪魂¥5,896税込¥6,4861個9日以内出荷長さ(mm)14寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X45
大阪魂¥7,136税込¥7,8501個9日以内出荷長さ(mm)45寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X35
大阪魂¥7,309税込¥8,0401個9日以内出荷長さ(mm)35寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X10
大阪魂¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷長さ(mm)10寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
ジオメット 4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥5,578税込¥6,1361個9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X18
大阪魂¥5,287税込¥5,8161個9日以内出荷長さ(mm)18寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0