カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • ユニーズ(24)
  • アックスブレーン(22)
  • Wera(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • サンワダイレクト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq2ph2」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂

    ユニクロ ニーズマルチドリル ナベ

    大阪魂
    4,667税込5,134
    1袋(70個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ユニクロ頭部形状ナベ寸法Q(mm)SQ No.2
  • SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    5,160税込5,676
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
  • ステンコート ニーズマルチドリル ナベ 大阪魂

    ステンコート ニーズマルチドリル ナベ

    大阪魂
    4,667税込5,134
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ステンコート頭部形状ナベ寸法Q(mm)SQ No.2
  • ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂

    ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ

    大阪魂
    5,160税込5,676
    1袋(56個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
    付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
  • ステンコート ニーズマルチドリル サラ 大阪魂

    ステンコート ニーズマルチドリル サラ

    大阪魂
    4,667税込5,134
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付材質表面処理ステンコート頭部形状寸法Q(mm)SQ No.2
  • ステンコートAXマルチビスナベ(コンクリ 大阪魂

    ステンコートAXマルチビスナベ(コンクリ

    大阪魂
    6,403税込7,043
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)3.5寸法S(mm)13寸法D(Φmm)9
  • ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂

    ステンコート AXマルチビスサラ(ALC

    大阪魂
    6,403税込7,043
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2
  • ステンコートAXマルチビスナベ(ALC 大阪魂

    ステンコートAXマルチビスナベ(ALC

    大阪魂
    6,403税込7,043
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    呼び5
  • SUS410 ロッカクタロウ(プラ 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ(プラ

    大阪魂
    82,134税込90,347
    1個
    9日以内出荷
    付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
  • SUS410 ロッカクタロウ(BP 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ(BP

    大阪魂
    3,940税込4,334
    1袋(5個)ほか
    9日以内出荷
    付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
  • ユニクロ ニーズマルチドリル サラ 大阪魂

    ユニクロ ニーズマルチドリル サラ

    大阪魂
    4,667税込5,134
    1袋(70個)ほか
    9日以内出荷
    付属品SQ2PH2ビット110mm×1本付材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状寸法Q(mm)SQ No.2
  • ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ 大阪魂

    ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ

    大阪魂
    6,403税込7,043
    1個
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2.2呼び4寸法S(mm)13寸法D(Φmm)8寸法k(mm)2.3ビットNoSQ No.2
ねじカテゴリ