カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(479)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- 工進(4,393)
- CAPTAIN STAG(2,103)
- StarTech.com(1,987)
- ホンダ(1,486)
- メディアカバーマーケット(803)
- TKG(712)
- タカチ電機工業(685)
- UK(三宝)(630)
- STAHLWILLE(スタビレー)(544)
- レイ・アウト(443)
- 和田助製作所(409)
- NASTA(ナスタ)(370)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
- EBM(江部松商事)(267)
- insta360(255)
- TAKEGAWA(武川)(227)
- FUJI STAR(三共理化学)(226)
- SKC(環境測定)(177)
- ブランドをもっと見る
「sta」の検索結果

鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(3000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプトラス (ASL516)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ASL516十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
SUS タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS(+)SタイプサラD6
大阪魂¥667税込¥7341セット(41個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
タップタイプ (+)Sタイプ皿 (SUS410)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98頭部形状皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(300個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒十字穴番号#2表面処理3価ブラック頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(1000個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)6ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)55寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
ジオメットWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)35寸法(mm)B:3.7×T:2.5寸法t(mm)5寸法e(mm)9.15寸法D1(mm)17.5寸法b(mm)32寸法s(mm)8.175寸法k(mm)10自由高(mm)圧縮試験後:4.2寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:45
ニッケルWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)35寸法(mm)B:1.4×T:1.0寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法D1(mm)7寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4自由高(mm)圧縮試験後:1.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:30
3カ-BWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)65寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
SUS310SタカN
大阪魂¥2,178~税込¥2,396~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。長さ(mm)13ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
SUS(+)Sタイプバインド
大阪魂¥667税込¥7341セット(42個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法dk(mm)8.3ねじの呼び4寸法k+f(mm)2.5
3カ-W Sタイプナベ WH=10
大阪魂¥667税込¥7341セット(84個)翌々日出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.92表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
3カ-W Sタイプバインド3ポッチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(104個)翌々日出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)3.84~3.92寸法a(mm)Φ0.8寸法e(mm)Φ5.8寸法b(mm)0.5寸法c(mm)3.98~4.06寸法dk(mm)8.3
...