カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 機構部品(29)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- TRUSCO(77)
- 栃木屋(39)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(33)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 東信製作所(14)
- OHSATO(大里)(14)
- ハマイ(11)
- ワルター(8)
- 高千穂交易(7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- シブタニ(6)
- TOK(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コクブ(5)
- 日本ドライブイット(5)
- ブランドをもっと見る
「swch」の検索結果

テーパプラグ浮き(SWCH10R+黒色酸化皮膜)
大阪魂(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(21個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質構造用炭素鋼(SWCH10R)材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜仕上黒色酸化皮膜
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
3カ-W POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
SUS ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO1
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキGBTロングNO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8
3カ-W ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
ホワイト P408 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチールリベット(JIS SWCH)寸法D(mm)3.2頭径(Φmm)6.4表面処理3価ホワイト寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11引張強度(N)1720頭部丸頭胴部ストレートネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1270
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-2寸法H(mm)22寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)12ねじ径MM4
SUS ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
ブラック P409 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
3カ-W ツールノブ(T-3(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白色白サイズM6タイプT-3外径(Φmm)18
3カ-W クランプノブBT(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
3カーW POPリベット SD-HRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)ほか翌々日出荷材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着材質スチール(SWCH)表面処理亜鉛メッキ3価クロメート頭部丸頭
3カ-W クランプノブBT(D20
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ツールノブ(T-2(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白色白サイズM5タイプT-2外径(Φmm)15
3カ-W ツールノブ(T-1(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白色白サイズM4タイプT-1外径(Φmm)11
3カ-W グリップボルトS2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10
3カ-W グリップボルト S4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11
3カ-W グリップボルトS3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
ユニクロ エーピーアルファー
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)翌々日出荷アクリル板用ビス エーピーアルファー 頭部:シンワッシャー 四角穴#2 白・黒 材質:鉄(SWCH18A) 用途:アクリル板を下穴無しで木下地に締結 (適応板厚1mm~3mm) 表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)18呼び3.8
3カ-W マッシュルームノブBT(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ビス部:SWCH-12A(三価クロメート) 樹脂部:フェノール樹脂 黒長さ(mm)10タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18ねじ径MM5
3カ-W セブンノブBT(D50
大阪魂¥1,285税込¥1,4141個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)55寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
3カ-W セブンノブBT(D32
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)16寸法H(mm)21寸法d(mm)15寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)10ねじ径MM6
316LセブンノブBT(D50
大阪魂¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
3カ-W セブンノブBT(D63
大阪魂¥1,658~税込¥1,824~1個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)39寸法d(mm)27寸法D(Φmm)63寸法H1(mm)22ねじ径MM12
3カ-W セブンノブBT(D40
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)18寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13ねじ径MM8
3カ-W グリップボルトS1
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM5タイプS-1寸法H(mm)16寸法D(mm)25寸法D1(mm)14寸法H1(mm)8
316LセブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)15寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W セブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(116個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
BC プラックス(ナベ
大阪魂¥10,287~税込¥11,316~1セット(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.00頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
ニッケル プラックス(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(137個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06