カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,287)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(6)
- CKD(526)
- オカムラ(岡村製作所)(475)
- BIGM(丸山製作所)(461)
- TRUSCO(403)
- OSG(オーエスジー)(193)
- 廣杉計器(167)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(157)
- 中央精機(137)
- コガネイ(125)
- エスコ(109)
- イスカル(105)
- EVANS(103)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- omron(オムロン)(82)
- ホンダ(82)
- プロトブレンボ(78)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- T&D(ティアンドデイ)(75)
- ブランドをもっと見る
「t-d」の検索結果

T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)ほか翌々日出荷材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
BC+AUPP D=1(20X1
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷十字穴番号3種類P=1寸法S(mm)10表面処理ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
クロ TPEフランジナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
3カ-W10.9CAP I=3(NBI8X25I=3(NBI
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4平座金D:17×t1:1.6(SUS D:17×t1:1.5)
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
3カ-W 7コガタUPホソメSP=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
ジオメット (+)アプセットP=1
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ダクロDRSPD=3(20X1.2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)18ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)10寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)20×1.2
...