カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7,318)
- 物流用品(85)
- 機構部品(32)
- メカニカル部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(217)
- AFAM(アファム)(893)
- BIGM(丸山製作所)(5,847)
- CKD(795)
- KITO(キトー)(1,379)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(816)
- SHIMANO(シマノ)(1,207)
- SUS(エスユーエス)(845)
- TRUSCO(1,347)
- アイビッグ(989)
- イスカル(760)
- エスコ(1,964)
- サンドビック(925)
- フェリック(2,275)
- ホンダ(3,271)
- メディアカバーマーケット(5,619)
- 京セラ(823)
- 住友電工ハードメタル(933)
- 工進(6,818)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
「t/」の検索結果

HLS-T
大阪魂¥2,107~税込¥2,318~1個翌々日出荷HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
爪付Tナット(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(9個)当日出荷仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)
大阪魂¥509税込¥5601パック(3個)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)0.2外径(Φmm)25表面処理生地(または標準)
ポリカボルトキャップ(T
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)翌々日出荷ポリカーボネート ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:115℃/239°F 燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品 UL94 V-2相当 白・黒色製品 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。寸法F(mm)2寸法G(Φmm)12
ユニクロ(+)Aナベ(T)
大阪魂¥667税込¥7341袋(88個)ほか翌々日出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
...