カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7,318)
- 物流用品(85)
- 機構部品(32)
- メカニカル部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(216)
- BIGM(丸山製作所)(5,840)
- メディアカバーマーケット(5,387)
- ホンダ(2,308)
- フェリック(2,275)
- 理研計器(1,912)
- エスコ(1,851)
- KITO(キトー)(1,380)
- TRUSCO(1,350)
- SHIMANO(シマノ)(1,066)
- アイビッグ(989)
- 住友電工ハードメタル(943)
- AFAM(アファム)(909)
- サンドビック(858)
- SUS(エスユーエス)(845)
- 京セラ(820)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(814)
- CKD(795)
- イスカル(748)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
「t」の検索結果

HLS-T
大阪魂¥2,107~税込¥2,318~1個翌々日出荷HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
爪付Tナット(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(9個)当日出荷仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
ユニクロ ツメツキTナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷呼びM6寸法A(mm)19寸法D(mm)6.7寸法B(mm)9寸法C(mm)7.3寸法T(mm)1.2寸法C1(mm)7.5爪数4
ステンクリップUナットCU(T1
大阪魂¥1,445~税込¥1,590~1個翌々日出荷"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
ポリカボルトキャップ(T
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)翌々日出荷ポリカーボネート ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:115℃/239°F 燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品 UL94 V-2相当 白・黒色製品 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。寸法F(mm)2寸法G(Φmm)12
...