カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(959)
- 物流用品(6)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(72)
- 理研計器(1,908)
- BIGM(丸山製作所)(1,691)
- メディアカバーマーケット(496)
- KITO(キトー)(379)
- オカムラ(岡村製作所)(354)
- TRUSCO(351)
- コガネイ(303)
- 清水製作所[継手](294)
- MAD MAX(マッドマックス)(281)
- エスコ(254)
- SUS(エスユーエス)(251)
- イスカル(250)
- CKD(226)
- サンドビック(198)
- 日研工作所(193)
- プロトブレンボ(181)
- ブロードウォッチ(174)
- 田島メタルワーク(166)
- ブランドをもっと見る
「t4」の検索結果
特価

3カ-B TRXスリムヘッドコ(100
大阪魂¥3,665税込¥4,0321袋(100個)翌々日出荷長さ(mm)4寸法H(mm)0.5寸法D(mm)4表面処理3価ブラックドライブサイズT4ねじの呼びdM2
3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
20・3ユニ SH LIVE(+)DNT
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(42個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2番寸法D(mm)11寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
ステン(+)Cガタナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(58個)ほか翌々日出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.4寸法r(mm)0.2寸法d1(mm)4.22寸法d2(mm)3.1寸法c(mm)0.1寸法k(mm)3.1寸法m(mm)4.4寸法y(mm)3.7寸法da(mm)4.9ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)8ねじの呼びST4.2
BKステン(+)Cガタサラ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(46個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.4寸法r(mm)1.6寸法d1(mm)4.22寸法d2(mm)3.1寸法c(mm)0.1寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.6寸法y(mm)3.7寸法da(mm)4.9ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)8.4ねじの呼びST4.2
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥2,849税込¥3,1341個翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
ステン(+)Cガタサラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(45個)ほか翌々日出荷十字穴番号2寸法a(mm)1.4寸法r(mm)1.6寸法d1(mm)4.22寸法d2(mm)3.1寸法c(mm)0.1寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.6寸法y(mm)3.7寸法da(mm)4.9ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)8.4ねじの呼びST4.2
SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ
大阪魂¥5,983税込¥6,5811個翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥4,705税込¥5,1761個翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...