カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Festo(26)
- KITACO(11)
- MAZDA(マツダ)(75)
- NACHI(不二越)(10)
- omron(オムロン)(121)
- PISCO(ピスコ)(74)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- SMC(1,612)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(17)
- TESA[測定用品](14)
- イシザキ(25)
- スバル(22)
- ダイハツ(37)
- トヨタ(277)
- 三菱マテリアル(25)
- 前澤化成工業(18)
- 潤工社(33)
- ブランドをもっと見る
「vu s」の検索結果

ドブSW(2ゴウ(トクハツ
大阪魂¥667税込¥7341セット(19個)翌々日出荷高さ(mm)圧後高さ最小5内径(Φmm)12.2呼びM12寸法D(mm)21.5寸法(幅b×厚さt)(mm)4.2×3.0試験荷重(kN)17.65
ドブS45C(H)Uナットウスガタ
大阪魂¥1,249~税込¥1,374~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ドブS45C(H)Uナット(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です