カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,326)
  • 機構部品(30)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,525)
  • Panasonic(パナソニック)(1,346)
  • ホンダ(759)
  • BIGM(丸山製作所)(688)
  • メディアカバーマーケット(583)
  • CKD(481)
  • エスコ(470)
  • VISHAY(432)
  • 京セラ(363)
  • IDEC(和泉電気)(330)
  • omron(オムロン)(324)
  • スバル(320)
  • TOTO(318)
  • ODELIC(オーデリック)(311)
  • TRUSCO(310)
  • 東芝ライテック(302)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(302)
  • コクヨ(298)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂スプリングワッシャー(ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
539税込593
1パック(800個)
当日出荷
規格JIS材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム材質/処理バネ鋼/ユニクローム
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングワッシャー(鉄/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
599税込659
1パック(800個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー表面処理クロメート
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
スプリングワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂スプリングワッシャー(三価クロメート白)大阪魂(6件のレビュー)
509税込560
1パック(291個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スプリングワッシャー表面処理三価クロメート白
スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
509税込560
1パック(600個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(62個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
スプリングワッシャー(燐青銅・ニッケル鍍金) 大阪魂スプリングワッシャー(燐青銅・ニッケル鍍金)大阪魂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(450個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類スプリングワッシャー表面処理ニッケル鍍金
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(29個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
SUSフランジN(Sツキ 大阪魂SUSフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
材質ステンレス
3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
879税込967
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
299税込329特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂プッシュプルリベット(樹脂)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
材質樹脂
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
699税込769
1パック(35個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ大阪魂(19件のレビュー)
559税込615
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ大阪魂(14件のレビュー)
659税込725
1パック(35個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=1(JIS W組込)
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ大阪魂(4件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
ステンCAP(ウィット 大阪魂ステンCAP(ウィット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状六角穴
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
タイプNo.1寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D 大阪魂3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。
寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
ウェーブワッシャー(SUS) 大阪魂ウェーブワッシャー(SUS)大阪魂(18件のレビュー)
499税込549
1パック(33個)ほか
当日出荷
種類ウェーブワッシャー
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
関連キーワード
...
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16