カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(805)
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(7,176)
- SMC(4,038)
- イトーキ(2,285)
- MAZDA(マツダ)(1,459)
- ホンダ(1,196)
- ERECTA(エレクター)(926)
- ニッサン(648)
- IKO(日本トムソン)(584)
- YAMAHA(ヤマハ)(560)
- プラス[家具](559)
- Panasonic(パナソニック)(471)
- エスコ(380)
- KOA(303)
- 三菱電機(271)
- TRUSCO(250)
- omron(オムロン)(235)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- P・O・Pトレーディング(216)
- ブランドをもっと見る
「w4」の検索結果
特価

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
3カ-W 4カクBT(ハン
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法C(mm)1.7寸法K(mm)10.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10寸法k1(mm)6.5
3カ-W 4カクウエルドN(Pナシ(1D
大阪魂¥667税込¥7341袋(53個)翌々日出荷四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。 形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。寸法H(mm)2.7寸法B(mm)8ねじの呼びdM3
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×T)22×1.6
3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
3カ-W 4マ-クコガタUP I=3
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
3カ-B Eガタトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷形状E形止め輪サイズNo.ETW-4寸法H(mm)3.5寸法d(mm)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9表面処理3価ブラック寸法d1(mm)5以上7未満寸法d2(mm)4.05寸法m(mm)0.7寸法n(mm)1.2
ムサシシールW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
...