カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • セキスイ(52)
  • 塚本無線(36)
  • CKD(23)
  • TOA(13)
  • 第一計器(12)
  • TURN(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 旭光電機工業(6)
  • ELPA(5)
  • 日動工業(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • アインツ(5)
  • ハウステック(5)
  • 三菱電機(4)
  • フジトク(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • パロマ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtu」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
488税込537
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(76個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879
1パック(52個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(42件のレビュー)
819税込901
1パック(75個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱大阪魂(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(300個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
549税込604
1パック(55個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
479税込527
1パック(145個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SUSサラガタWツキナット 大阪魂SUSサラガタWツキナット大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/ユニクローム)) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/ユニクローム))大阪魂
799税込879
1パック(67本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質/仕上ユニクローム穴の形状十字穴種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
3カ-W ツメツキTナット 大阪魂3カ-W ツメツキTナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
シロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂シロ TPE ナットキャップ(Wツキ大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌々日出荷
グレー TPE WナットキャップWツキ 大阪魂グレー TPE WナットキャップWツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂クロ TPE ナットキャップ(Wツキ大阪魂
667税込734
1個(2個)ほか
翌々日出荷
グレー ボルトカバーWツキROHS2 大阪魂グレー ボルトカバーWツキROHS2大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
3カ-ユニ ピッタリネジ ウスイタWツキ 大阪魂3カ-ユニ ピッタリネジ ウスイタWツキ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質寸法d(mm)12(座金径)適合板厚(mm)薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで、ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで表面処理三価ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×19
シロ TPEボルトWツキキャップ 大阪魂シロ TPEボルトWツキキャップ大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPEボルトWツキキャップ 大阪魂クロ TPEボルトWツキキャップ大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
3カ-W ツールノブ(T-2(クロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-2(クロ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)10呼び径4
シロ TPE WナットキャップWツキ 大阪魂シロ TPE WナットキャップWツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
グレー TPEボルトWツキキャップ 大阪魂グレー TPEボルトWツキキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
グレー ナットカバーWツキ(ROHS2 大阪魂グレー ナットカバーWツキ(ROHS2大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
グレー TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂グレー TPE ナットキャップ(Wツキ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BK SUS サラガタWツキナット 大阪魂BK SUS サラガタWツキナット大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
サイズM8ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.20-6.60等級6H寸法D(Φmm)17.60-18.00寸法B(mm)11.75-12.00寸法T(mm)1.18-1.42
3カ-W SWツキN 大阪魂3カ-W SWツキN大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイトねじの呼びM12
3カ-W ツーロック 大阪魂3カ-W ツーロック大阪魂
667税込734
1セット(66個)
翌々日出荷
呼び径M10寸法H(mm)2.50~2.90寸法d(mm)10.2寸法t(mm)1.8寸法D(mm)16.8~18.2寸法b(mm)3.5
クロ TPE WナットキャップWツキ 大阪魂クロ TPE WナットキャップWツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W ツールノブ(T-1(クロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-1(クロ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼び径4
3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-2(シロ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
サイズM5タイプT-2外径(Φmm)15
3カ-W ツールノブ(T-1(シロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-1(シロ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
サイズM4タイプT-1外径(Φmm)11
SUS410 コンクリートビス ナベWツキ 大阪魂SUS410 コンクリートビス ナベWツキ大阪魂
5,845税込6,430
1個(200個)
翌々日出荷
長さ(mm)25呼び4
アイボリーナットカバーWツキ 大阪魂アイボリーナットカバーWツキ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
サイズM10寸法d1(mm)16寸法d2(mm)32寸法H1(mm)18寸法H2(mm)12
アイボリーTPEボルトWツキキャップ 大阪魂アイボリーTPEボルトWツキキャップ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
サイズM10寸法A(mm)17寸法t(mm)1.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)2.2寸法H'(mm)10.2寸法B(Φmm)21.7寸法B'(mm)Φ24.7寸法H''(mm)11.7
3カ-W ツメツキW 大阪魂3カ-W ツメツキW大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ツールノブ(T-3(クロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-3(クロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)10呼び径6
3カ-W ツールノブ(T-3(シロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-3(シロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
サイズM6タイプT-3外径(Φmm)18
3カ-ユニ JPステンCP(AZWツキ 大阪魂3カ-ユニ JPステンCP(AZWツキ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)5.3寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)3.5寸法k(mm)6寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4
シルバー コンクリートビス ナベWツキ 大阪魂シルバー コンクリートビス ナベWツキ大阪魂
2,316税込2,548
1袋(200個)
9日以内出荷
長さ(mm)25呼び4
SUS410 ピッタリネジ ウスイタWツキ 大阪魂SUS410 ピッタリネジ ウスイタWツキ大阪魂
11,912税込13,103
1袋(400個)ほか
9日以内出荷
材質SUS410寸法d(mm)12(座金径)表面処理パシペート適合板厚薄鉄板の場合、合計板厚1.4mmまで。ステンレス板の場合、合計板厚0.8mmまで。