カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(573)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- エスコ(85)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- サンドビック(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- EBM(江部松商事)(19)
- TRUSCO(15)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- ノーリツ(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BULGIN(8)
- ショーボンド(7)
- 東日興産(TN)(6)
- BELDEN(6)
- 井筒製作所(6)
- 正峰工業(6)
- 丸エム製作所(5)
- 八幡ねじ(5)
- ブランドをもっと見る
「xm7」の検索結果
特価

SUS XM7 (+)Pタイプバイント
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)ほか翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)8.3ねじの呼び4寸法k+f(mm)2.5
SUS XM7 (+)Bタイプサラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(62個)翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04寸法k(mm)1.75ピッチ(山数/inch)24寸法dk(mm)6ねじの呼び3
BK XM7(+)Sタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(32個)翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
SUS XM7 (+)Bタイプバイント
大阪魂¥667税込¥7341セット(42個)翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)8.3ねじの呼び4寸法k+f(mm)2.5
SUS XM7 (+)Bタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(38個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)14十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼び4
BK SUS XM7 (+)Pタイプサラ
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(72個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号1
SUS XM7(+)Bタイプ ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)ほか翌々日出荷から82日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法l(mm)20頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB XM7(+)Pタイプナベ
大阪魂¥11,145~税込¥12,260~1セット(1500個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SUS XM7 (+)Pタイプサラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(102個)ほか翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号1寸法D(mm)2.03寸法C(mm)2.11寸法k(mm)1.2ピッチ(山数/inch)32寸法dk(mm)4ねじの呼び2
SUS XM7 (+)SタイプナベWH10
大阪魂¥667税込¥7341セット(46個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
SUS XM7 TRXタンパーPタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷材質ステンレス寸法A(mm)2.82寸法D(mm)3.04寸法C(mm)3.14頭部形状ナベ寸法I(mm)1.05寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3ドライブサイズT10
SUS XM7 (+)BタイプナベWH8
大阪魂¥667税込¥7341袋(62個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)0.6寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
BK SUS XM7 (+)Pタイプナベ
大阪魂¥16,078~税込¥17,686~1セット(2500個)ほか4日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。材質ステンレス十字穴番号1寸法D(mm)2.54寸法C(mm)2.63頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼び2.5
ホワイト XM7(+)Bタイプサラ
大阪魂¥18,145税込¥19,9601セット(2000個)9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)3.04表面処理ホワイト寸法C(mm)3.14頭部形状皿寸法k(mm)1.75ピッチ(山数/inch)20穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼び3
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-W クランプノブBT(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
3カ-W クランプノブBT(D20
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
BK SUSシールビス(バインド
大阪魂¥105,467税込¥116,0141袋(1000個)9日以内出荷<材質> ビス部:SUS-XM7 シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます) <構造> ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に 隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。 <特長> これ1本で漏れ防止機能があります。 対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です(1~3回)用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、 医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、 その他機器類にも幅広くお使いいただけます。 (太陽光発電、LEDなど)長さ(mm)10寸法H(mm)2.5寸法D(mm)8.3ねじの呼びdM4
クロニッケルSUSシールビス(バインド
大阪魂¥356,534~税込¥392,187~1袋(1000個)9日以内出荷<材質> ビス部:SUS-XM7 シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます) <構造> ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に 隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。 <特長> これ1本で漏れ防止機能があります。 対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です(1~3回)用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、 医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、 その他機器類にも幅広くお使いいただけます。 (太陽光発電、LEDなど)
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)
大阪魂(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(1個)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
...