カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • キリウス
  • ParkerTAIYO(44)
  • 昭和コーポレーション(15)
  • 日本精器(12)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • ワルター(5)
  • 潤工社(4)
  • TRUSCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • リスパック(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • 大阪魂(4)
  • CKD(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • アメリカン電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn40」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
超高トルク電動ドライバー キリウス超高トルク電動ドライバーキリウス
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
トルク型電動ドライバー用コントローラー キリウストルク型電動ドライバー用コントローラーキリウス
53,880税込59,268
1台
8日以内出荷
質量(g)1800外形寸法(mm)213×131×65二次側出力40V Max5.5ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
専用コントローラ キリウス専用コントローラキリウス
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ キリウス超高トルク型電動ドライバー GUNタイプキリウス
65,980税込72,578
1台
19日以内出荷
強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160スタート方式レバースタート式付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応