カテゴリ

  • 電動工具(9)
絞り込み
ブランド
  • キリウス
  • BROADCOM(37)
  • 塚本無線(12)
  • Fishiman(フィッシュマン)(12)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 廣杉計器(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 関西通信電線(4)
  • IPF(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • ベッセル(2)
  • ユニオンツール(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 槌屋ヤック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfb」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

    キリウス
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    長さ(mm)185質量(kg)0.285消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
    用途HFB-500シリーズ用コントローラー仕様Hi/Low 2段切替質量(g)250外形寸法(mm)145×60×35二次側出力DC 20/32V入力電源AC 100-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    適合機種HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519質量(g)460外形寸法(mm)165×80×55機能1台取り、HI/LO切替二次側出力24V/32V Max.1.8ARoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
  • ドライバーアーム キリウス

    ドライバーアーム

    キリウス
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷から34日以内出荷
    高トルクドライバーのショックを吸収します。
    RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50~830
  • サスペンションラック キリウス

    サスペンションラック

    キリウス
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    未使用時からドライバーを差して収納します。 作業台からの転落を防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用コントローラ キリウス

    専用コントローラ

    キリウス
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷