カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- キリウス
- ARCOL(OHMITE)(16)
- IKO(日本トムソン)(15)
- ARCOLECTRIC(7)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- KOA(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- ケニス(1)
- 日本ケミコン(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- VISHAY(1)
- RS PRO(1)
- JAPANNEXT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「hs200 1r」の検索結果

トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ
キリウス¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)仕様ビット受け口:対辺5.0mmHexトラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5