カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- キリウス
- OHTAKE(旧クイッチャー)(6)
- シンフォニアテクノロジー(3)
- アズワン(2)
- ハイオス(1)
- ベッセル(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 大日ハンソー(1)
- 三和コンベア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「njr-4550」の検索結果
特価

ねじ供給機 M1.0~M5.0
キリウス¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から8日以内出荷M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220