カテゴリ

  • バッテリー・電装(11)
絞り込み
ブランド
  • カーメイト
  • セイシング(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • MTO(2)
  • 日動工業(1)
  • ユピテル(1)
  • カシムラ(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • ハーティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-w5100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコンエンジンスターター カーメイト

    リモコンエンジンスターター

    カーメイト(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
    用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
  • イモビ付き車対応アダプター カーメイト

    イモビ付き車対応アダプター

    カーメイト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハーネス カーメイト

    ハーネス

    カーメイト(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • リモコンエンジンスターターW5200 カーメイト

    リモコンエンジンスターターW5200

    カーメイト
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
    仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
  • エンジンスターター カーメイト

    エンジンスターター

    カーメイト
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
    用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
  • 車種別ハーネス カーメイト

    車種別ハーネス

    カーメイト
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    カーメイト スターター専用車種別ハーネス
    用途車種別専用ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートライト車対応コード カーメイト

    オートライト車対応コード

    カーメイト
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
    用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアロックコード・アダプター カーメイト

    ドアロックコード・アダプター

    カーメイト(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • プッシュスタート車対応アダプター1 カーメイト

    プッシュスタート車対応アダプター1

    カーメイト
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
    用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス スズキ カーメイト

    ハーネス スズキ

    カーメイト
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモビ付車対応アダプター(H9) カーメイト

    イモビ付車対応アダプター(H9)

    カーメイト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
    用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35