カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • IFOOTAGE
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • 大阪魂(24)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • イシハシ精工(18)
  • エスコ(10)
  • ナンシン(8)
  • カーメックス(7)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • 測範社(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • 第一測範(3)
  • イスカル(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ロックファスナー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8-16unc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックリリースシステム IFOOTAGE

    クイックリリースシステム

    IFOOTAGE
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
    用途クイックリリースシステム材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼寸法(mm)111×32.5質量(g)248最大積載荷重(kg)9
  • クイックリリースプレート IFOOTAGE

    クイックリリースプレート

    IFOOTAGE
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)
    用途クイックリリースプレート材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼質量(g)88外形寸法(mm)61.5
  • ビデオ雲台 IFOOTAGE

    ビデオ雲台

    IFOOTAGE
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。
    用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16
  • ビデオ三脚 IFOOTAGE

    ビデオ三脚

    IFOOTAGE
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    TA3B/TC3B+Komodo K3は、スリムな中型トラベル三脚 Gazelle TA3B/TC3Bに小型ビデオ雲台Komodo K3を組み合わせた三脚セットです。
    用途ビデオ三脚高さ(mm)(雲台)75耐荷重(kg)(雲台)3最大積載荷重(kg)5ベース径(Φmm)(雲台)43ねじ穴(ベース)UNC3/8-16脚径(mm)最大25
  • ビデオ雲台 IFOOTAGE

    ビデオ雲台

    IFOOTAGE
    79,980税込87,978
    1本
    6日以内出荷
    5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。
    用途ビデオ雲台仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°質量(kg)1.95高さ(mm)138.5(mm)ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16最大積載荷重(kg)7ベース径(Φmm)92ベースフラットベース動作温度(℃)-15~60