カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- IFOOTAGE
- モノタロウ(4)
- AMPHENOL(5)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- JTT(2)
- LEPLUS(1)
- LPL(5)
- MOTTERU(4)
- RICOH(リコー)(1)
- SONY(ソニー)(50)
- SPARKFUN(5)
- StarTech.com(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- インダストリーコーワ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sony np」の検索結果

電動カメラスライダー
IFOOTAGE¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)