カテゴリ

  • 作業工具(6)
    • ドライバー(5)
    • ドライバー/ビット付属品(1)
絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • 6mm(2)
  • No.1(2)
  • No.2(3)
  • No.3(2)
刃先マグネット
  • あり(3)
商品構成
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 130(1)
  • 175(1)
軸貫通
  • あり(2)
あり
ブランド
  • SUNFLAG
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(414)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunflag」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングジョイント SUNFLAG

    ロングジョイント

    SUNFLAG
    899税込989
    1本
    欠品中
    ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
    用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)70シルバー質量(g)35タイプワンタッチ式適合工具40V・18Vインパクト対応
  • ビスキャッチ SUNFLAG

    ビスキャッチ

    SUNFLAG
    329税込362
    1本
    当日出荷
    磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。
    用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット SUNFLAG

    精密ドライバーセット

    SUNFLAG
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    スマートフォン・精密機器などの極小ねじに。キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー商品構成セット品
  • タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG

    タフ貫短ドライバー ビットセット

    SUNFLAG
    1,490税込1,639
    1セット
    4日以内出荷
    ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
    用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
  • タフ貫短ドライバー 替ビット SUNFLAG

    タフ貫短ドライバー 替ビット

    SUNFLAG
    699税込769
    1セット
    9日以内出荷
    タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
    用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)50×6.35×6.35タイプ替ビット先端形状プラス(+)、マイナス(-)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり
  • タフ貫短ドライバー SUNFLAG

    タフ貫短ドライバー

    SUNFLAG
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
    用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、ビット(+2×50mm)寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプ差替えタイプ先端サイズNo.2口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり