カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- エンペックス気象計
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IZUMI(1)
- KSフィルター(3)
- SMC(10)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- エビス[厨房用品](3)
- コガネイ(1)
- ネオフレックス(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱ふそう(4)
- 日本バルカー(1)
- 日研工作所(5)
- ブランドをもっと見る
「ps-g5」の検索結果
特価

防雨型温湿度計 校正証明書付
エンペックス気象計¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-20校正証明書一般校正
防雨型温湿度計 中国語版校正証明書付
エンペックス気象計¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防雨型温湿度計 英語版校正証明書付
エンペックス気象計¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。仕様精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20~90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-2450-01-56校正証明書一般校正(英語)