カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- エンペックス気象計
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- TANGE SEIKI(11)
- テンパール工業(10)
- 空調服(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- マキテック(4)
- ホンダ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- 大見工業(2)
- VIBRA(新光電子)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 不二ラテックス(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ツカサ電工(2)
- SOURIAU(2)
- 日本シーム工業(2)
- Marquest(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tg-22」の検索結果

棒状温度計 (15cm)0~100℃
エンペックス気象計¥729税込¥8021本当日出荷0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス本体寸法(mm)150×6本体質量(g)10温度測定範囲(℃)0~100温度計の種類棒状温度計
棒状温度計(30cm) -20~105℃
エンペックス気象計¥589税込¥6481本当日出荷-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)-20~105温度計の種類棒状温度計
棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)
エンペックス気象計¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。材質ガラス高さ(mm)312奥行(mm)8測定範囲(℃)-20~105全長(cm)30寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
棒状温度計(30cm) 0~200℃
エンペックス気象計¥999税込¥1,0991本34日以内出荷0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。材質ガラス本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計