カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東京コスモス電機(1)
  • KYO-EI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101sb-16」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11
化成肥料101010特集