カテゴリ
- 安全保護具(10)
- 手袋(4)
- テープ(3)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- GRIPPS
- モノタロウ(5)
- 三菱ふそう(138)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- ホンダ(48)
- ミツビシ(48)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- HANVO(ハンボ)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ベストグリップ(15)
- ユニワールド(12)
- イスカル(10)
- ラムマウント(9)
- OtterBOX(9)
- エレコム(8)
- SHOWA(ショーワグローブ)(8)
- TOWA(東和コーポレーション)(8)
- Valumax International(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- フルーク(FLUKE)(7)
- ブランドをもっと見る
「grip m」の検索結果
特価

落下防止用ツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥9,998税込¥10,9981本(1本)翌日出荷大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
落下防止用ワイヤーケーブル (自動停止機能付き)
GRIPPS¥9,998税込¥10,9981個(1個)翌日出荷ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。用途ツールの落下を防止に長さ(m)1.35耐荷重(kg)2
落下防止用手首ツールストラップ
GRIPPS¥1,598税込¥1,7581本(1本)当日出荷から翌日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用マウントタイ
GRIPPS¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から翌日出荷多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。用途工具の落下防止に色赤規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ)寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ)適合径(Φmm)【工具】10~40最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット
GRIPPS¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥13,980税込¥15,3781本(1本)欠品中重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18
ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)
GRIPPS¥4,298税込¥4,7281双(1双)翌日出荷再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり色【手首】黄色サイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
ツールアンカー付き作業グローブ
GRIPPS¥2,998税込¥3,2981双(1双)翌日出荷柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
落下防止用スチールケーブルリール
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981個(1個)翌日出荷本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)
GRIPPS¥8,198税込¥9,0181双(1双)翌日出荷再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
自己加硫グリップテープ
GRIPPS¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781個(1個)翌日出荷ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ
GRIPPS¥6,698税込¥7,3681双(1双)翌日出荷軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップに対応できます。その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)質量(g)265入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創EN規格(EC388:2016)4X42CP
落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)
GRIPPS¥21,980税込¥24,1781本(1本)翌日出荷足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)
GRIPPS¥15,980税込¥17,5781本(1本)翌日出荷ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ)
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981本(1本)翌日出荷ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
ツールベルト用ニッパーコネクターセット
GRIPPS¥4,598税込¥5,0581本(1本)翌日出荷ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)
GRIPPS¥9,298~税込¥10,228~1セット(25個)ほか翌日出荷落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性
落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ)
GRIPPS¥8,998税込¥9,8981本(1本)翌日出荷ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。用途ツールの落下防止に質量(g)104長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7