カテゴリ

  • 安全保護具(36)
  • 保管用品(8)
  • 手袋(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • テープ(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(565)
  • 三菱ふそう(316)
  • ホンダ(291)
  • エレコム(167)
  • DIPPERホクメイ(111)
  • RS PRO(85)
  • cotta(56)
  • DAYTONA(デイトナ)(54)
  • SPARKFUN(50)
  • ラムマウント(47)
  • ナカバヤシ(45)
  • サンワサプライ(42)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • Festo(31)
  • 日野自動車(30)
  • StarTech.com(29)
  • DHA Corporation(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipp」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用安全メガネストラップ GRIPPS

    落下防止用安全メガネストラップ

    GRIPPS
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    当日出荷
    本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
    用途保護メガネの落下防止に長さ(mm)【閉じた長さ】230耐荷重(N)0.980665最大荷重(kg)0.22
  • 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用手首ツールストラップ

    GRIPPS
    1,598税込1,758
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS

    落下防止用ツールグリッパーセット

    GRIPPS
    5,998税込6,598
    1セット(12個)
    当日出荷
    ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
    用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に長さ(mm)最長250最大荷重(kg)0.5
  • 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS

    落下防止用手首アンカーストラップ

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (手首用)

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    欠品中
    スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
    用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用マウントタイ GRIPPS

    落下防止用マウントタイ

    GRIPPS
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
    用途工具の落下防止に規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ)寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ)適合径(Φmm)【工具】10~40最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
  • 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用手首ツールストラップ

    GRIPPS
    1,598税込1,758
    1本(1本)
    翌日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • コイル状ツールストラップ GRIPPS

    コイル状ツールストラップ

    GRIPPS
    5,598税込6,158
    1本(1本)
    翌日出荷
    スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:160材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール最大荷重(kg)0.75
  • コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS

    コイル状非導電ツールストラップ

    GRIPPS
    2,598税込2,858
    1本(1本)
    翌日出荷
    本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
    用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    8,198税込9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • ツールリング GRIPPS

    ツールリング

    GRIPPS
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    翌日出荷
    ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用ツールストラップ (カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (カラビナ)

    GRIPPS
    9,998税込10,998
    1本(1本)
    翌日出荷
    大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
    用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
  • 落下防止用スマホグリッパー GRIPPS

    落下防止用スマホグリッパー

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    翌日出荷
    スマートフォンの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
    用途スマートフォンの落下を防止寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7レッド質量(g)20耐荷重(N)2.942最大荷重(kg)0.3
  • 落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS

    落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)

    GRIPPS
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    欠品中
    重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
    用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18
  • 落下防止用ショルダーツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ショルダーツールストラップ

    GRIPPS
    5,398税込5,938
    1本(1本)
    翌日出荷
    ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
    用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
  • 落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS

    落下防止用スチールケーブルリール

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1個(1個)
    翌日出荷
    本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
    用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
  • 落下防止用タブレットグリッパー GRIPPS

    落下防止用タブレットグリッパー

    GRIPPS
    7,898税込8,688
    1個(1個)
    翌日出荷
    タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
    用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10レッド最大荷重(kg)0.85
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    4,298税込4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり【手首】黄色サイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    4,298税込4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    6,498税込7,148
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット

    GRIPPS
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    翌日出荷
    水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    最大荷重(kg)0.7
  • リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPS

    リフティングパック (ショルダーストラップ付き)

    GRIPPS
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
    用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)370高さ(mm)450長さ(cm)18耐荷重(N)784.532最大荷重(kg)80
  • リフティングバッグ GRIPPS

    リフティングバッグ

    GRIPPS
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
    用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ耐荷重(kg)45耐荷重(N)441.299外寸法・高さ(mm)400
  • 落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS

    落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き)

    GRIPPS
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    翌日出荷
    タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
    用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.75
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    5,598税込6,158
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
  • グリップロックケーブル GRIPPS

    グリップロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット GRIPPS

    自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット

    GRIPPS
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
    用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に材質(ストラップ)ポリエステル特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
  • 落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)

    GRIPPS
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    翌日出荷
    足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
  • 落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS

    落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)

    GRIPPS
    15,980税込17,578
    1本(1本)
    翌日出荷
    ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    7,698税込8,468
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32
  • ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    翌日出荷
    ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
  • ツールベルト用巻尺コネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用巻尺コネクターセット

    GRIPPS
    8,398税込9,238
    1本(1本)
    翌日出荷
    メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    用途メジャーの落下防止に最大荷重(kg)0.7
  • コイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) GRIPPS

    コイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き)

    GRIPPS
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌日出荷
    ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
    用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:120材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
  • ボルト落下防止用ハンドカバー GRIPPS

    ボルト落下防止用ハンドカバー

    GRIPPS
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
    用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに幅(cm)11長さ(cm)13高さ(cm)25耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5