カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Cynergy3
- GEMS SENSORS(9)
- GROVE(1)
- HydraForce(3)
- JUMO(1)
- RS PRO(46)
- SMC(32)
- TURCK(1)
- コックスリール(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- シグマ光機(1)
- パル[切削工具](1)
- プラチナ万年筆(9)
- 伊東電機(1)
- 岩田製作所(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bsp-100」の検索結果

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
Sensata / Cynergy3¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 350mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 40バールシリーズ = SSF28許容電流値 = 500 mARoHS指令(10物質対応)対応