カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • CYNERGY3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dat72410」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410 Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410

    Sensata / Cynergy3
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃RoHS指令(10物質対応)対応