カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • azbil(旧:山武)(5)
  • Electro Harmonix(1)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • Festo(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • RS PRO(55)
  • SCHURTER(3)
  • SKC(環境測定)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SPARKFUN(2)
  • TRACO POWER(1)
  • VISATON(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • エレコムヘルスケア(4)
  • コミネ(1)
  • ハネウェル(7)
  • 三菱ふそう(12)
  • 翔泳社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fittio」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE

    Sensata / Cynergy3
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
    仕様使用用途 = 排水、揮発性水実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = FFSMC代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応