カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • CKD(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KYO-EI(3)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(37)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • SPARKFUN(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • TRUSCO(1)
  • イマオコーポレーション(2)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • トヨタ(11)
  • ミツビシ(25)
  • ユニカ(1)
  • 三菱ふそう(2)
  • 冨士精密(1)
  • 大阪魂(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nut sus」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

    Sensata / Cynergy3
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン

    Sensata / Cynergy3
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
    仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応