カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • モノタロウ(1)
  • Festo(34)
  • MICROCHIP(14)
  • いけうち(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • エレコム(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • オンダ製作所(7)
  • 中央精機(6)
  • BELKIN(ベルキン)(6)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 多治見無線電機(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • ナカヨ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 三菱電機(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps-10」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
3,998税込4,398
1個
当日出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = ULRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 外部スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = シリコーン , バイトンシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPS Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPSSensata / Cynergy3
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ナイロン、ポリプロピレン、PPSケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = ULRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPS Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPSSensata / Cynergy3
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : SPNO●本体材質 : ナイロン●ポリプロピレン●PPS●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●シリーズ : RSF80●代表規格 : NSF Approved, WRAS●信号スイッチング用で●トランジスタ入力 / 低電力●抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば●フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は●WRAS認証を受けた●低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され●N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に●フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると●スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは●給水の無駄●誤用●不当な消費●又は汚染に対する規格で●適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると●スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン●ニトリル●バイトン●又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは●自販機●業務用洗濯機●エバポレータ装置で多く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応