カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Cynergy3
- コガネイ(48)
- D'Addario(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- 岩田製作所(2)
- 日研工作所(2)
- 岡崎精工(1)
- 積水樹脂(1)
- 長谷川工業(1)
- ホンダ(1)
- ナベヤ(1)
- イハラサイエンス(1)
- 大建プラスチックス(1)
- KVK(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 日本製線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ssf10」の検索結果

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
Sensata / Cynergy3¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Cynergy3 フロートCynergy3 SSF67 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチの本体はステンレススチール製です。最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの上段は 25 mm 、下段は 75 mm です。ロングリーチフロートスイッチを使用するように設計されています。さまざまなシステム要件に対応できるように、複数のスイッチングオプションが用意されています。シングルフロートタイプは、アラーム及び制御システムの高レベル(上昇時に発生)及び低レベル(下降時に発生)の表示を提供します。デュアルフロートタイプは、高レベルと低レベルの両方(タンクからの空への制御に使用)を上げるか、高レベルと低レベルの両方(タンクの充填制御に使用)を落下させます。 注: 技術仕様表に記載されているすべての定格は、抵抗負荷専用です。 警告: ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 公称スイッチ差動(各レベル)は 1 mm です 内部取り付け用、 M16 x 2 ねじ 動作温度範囲: -20 → 135 ° C 全長は 102 mm 最大スイッチング電力: 25 VA用途浸食性液体や衛生用途に適しています 石油化学 保管場所 プロセス制御用途認定ISO9001仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +135℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mA最大圧力 = 10バールガスケット材 = ニトリルシリーズ = SSF67RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
Sensata / Cynergy3¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ = ロングリーチフロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +135℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mA最大圧力 = 10バールガスケット材 = ニトリルシリーズ = SSF67RoHS指令(10物質対応)対応