カテゴリ

  • 作業工具(3)
    • コンビネーションスパナ(2)
    • メガネレンチ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
ブランド
  • ASH
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
  • ASH(アッシュオイル)(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ホンダ(10,117)
  • 三菱ふそう(4,308)
  • RS PRO(503)
  • ミツビシ(473)
  • スマイル[家具](457)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(455)
  • トヨタ(434)
  • 日野自動車(321)
  • Flash Forge(283)
  • ニッサン(268)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(165)
  • SKC(環境測定)(160)
  • SLASH(159)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • MARWI(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ash」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ ASH

    コンビネーションスパナ

    ASH
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口めがねレンチ ASH

    片口めがねレンチ

    ASH
    769税込846
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH

    ”ライツール”プチコンビネーションスパナ

    ASH
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
    用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 急速オイルコック 交換部品 ASH

    急速オイルコック 交換部品

    ASH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品が消耗した際に交換して使えます。急速オイルコックの部品です。
    トラスコ品番816-5460材質亜鉛合金
ash オイル特集